彩り御膳二段重

彩り御膳二段重 - イノマタ化学彩り御膳二段重 - イノマタ化学彩り御膳二段重 - イノマタ化学彩り御膳二段重 - イノマタ化学彩り御膳二段重 - イノマタ化学彩り御膳二段重 - イノマタ化学彩り御膳二段重 - イノマタ化学彩り御膳二段重 - イノマタ化学

旬の食材や、お好みのお料理を彩り鮮やかに演出。
和食に限らず、中華や洋風総菜のオードブルにもおすすめ。
お料理を華やかで美味しそうに見せるのに大切なことは「料理の詰め方」。
取り外し可能な中子付き。おかずを種類ごとに詰めるだけで見栄え良く仕上がります。

材質本体・小分け容器/ポリプロピレン フタ/AS樹脂ブラック高さ(mm)127短辺(mm)219長辺(mm)219内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82227427#1068
1,200
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする