曜日別特売
モノタロウ

シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L

シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L - モノタロウシャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L - モノタロウ
(1件のレビュー)

油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。

用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL光沢有り危険物の性状非水溶性販売区分業務用内容量1缶(15L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※使用前に必ずしっかりと液体を撹拌してください。撹拌が不十分ですと液体の分離により本来の仕上がりや性能が発揮されません。
※温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84027538-
7,198
7,918(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 機械のメンテナンス
合同会社吉善卸売・小売業

粗い塗り方でも速乾抜群で液だれしないので作業時短できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする