曜日別特売

クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°ユニオンエルボ CP-UL

クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°ユニオンエルボ CP-UL - ニッタ

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵
非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

最高使用圧力(MPa)0.4
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06913606CP-UL6-5P1袋(5個)ユニオンエルボ6空気、水
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06913615CP-UL8-5P1袋(5個)ユニオンエルボ8空気、水
2,670
2,498
2,748(税込)
当日出荷
06913631CP-UL10-5P1袋(5個)ユニオンエルボ10空気、水
3,730
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06913640CP-UL12-5P1袋(5個)ユニオンエルボ12空気、水
4,445
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
82232257CP-UL6-5P1個90°ユニオンエルボ6空気(クリーンエア)、水(純水)
2,095
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82232257CP-UL6-5P06913606CP-UL6-5P画像準備中クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°ユニオンエルボ CP-ULニッタ1袋(5個)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする