ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT 508-2GT-2

ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT 508-2GT-2 - ニッタ

新円弧歯形で高精度
高負荷
低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。

歯数254タイプ標準ベルト幅(mm)2呼び幅(mm)2歯形2GTベルトピッチ周長(mm)5080寸法PLD(mm)0.254内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82232467508-2GT-2
510
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする