曜日別特売

一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL

一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

使用流体空気、水
全18種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82233054ELL4-PT1/4-Z21袋(10個)90°ロングエルボ41
5,180
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
06912897ELL4-PT1/8-Z21個ロングエルボ41.0
448
309
340(税込)
翌日出荷
06912870ELL6-PT1/8-Z21個ロングエルボ61.0
496
339
373(税込)
当日出荷
06912879ELL6-PT1/4-Z21個ロングエルボ61.0
520
369
406(税込)
翌日出荷
06912861ELL6-PT3/8-Z21個ロングエルボ61.0
558
389
428(税込)
翌日出荷
06912836ELL8-PT1/8-Z21個ロングエルボ81.0
564
399
439(税込)
翌日出荷
06912845ELL8-PT1/4-Z21個ロングエルボ81.0
551
389
428(税込)
翌日出荷
06912827ELL8-PT3/8-Z21個ロングエルボ81.0
602
419
461(税込)
翌日出荷
06912958ELL10-PT1/8-Z21個ロングエルボ101.0
679
479
527(税込)
翌々日出荷
06912967ELL10-PT1/4-Z21個ロングエルボ101.0
668
469
516(税込)
当日出荷
06912949ELL10-PT3/8-Z21個ロングエルボ101.0
655
459
505(税込)
当日出荷
06912976ELL10-PT1/2-Z21個ロングエルボ101.0
776
539
593(税込)
翌日出荷
06912931ELL12-PT1/4-Z21個ロングエルボ121.0
713
499
549(税込)
翌日出荷
06912915ELL12-PT3/8-Z21個ロングエルボ121.0
699
489
538(税込)
翌日出荷
06912906ELL4-M5-Z21個ロングエルボ41.0
454
319
351(税込)
取扱停止中
06912888ELL6-M5-Z21個ロングエルボ61.0
553
389
428(税込)
取扱停止中
06912940ELL12-PT1/2-Z21個ロングエルボ121.0
833
589
648(税込)
取扱停止中
82232975ELL8-PT3/8-Z21袋(5個)90°ロングエルボ81
2,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82232975ELL8-PT3/8-Z206912827ELL8-PT3/8-Z2画像準備中一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELLニッタ1個
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする