モノラルラジカセ

モノラルラジカセ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)モノラルラジカセ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

コンパクト&スリムで持ち運びにも便利なモノラルラジカセ。インテリアにも馴染む洗練されたデザイン。マイクロSDおよびUSB録音に対応。
お稽古や会話レッスンの録音に便利なマイク内蔵。また、昔使ったカセットテープの音源をmicroSDやUSBのデジタル音源に録音することも可能です。
電池&ACの2電源対応

付属品取扱説明書、保証書、ACアダプターレッド質量(g)406電源単3乾電池×4(別売り)、AC100V対応ラジオ:AM/FM/FMワイドバンド対応機能カセット:取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音スピーカー出力:1W(モノラル)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)188×36×95容量(GB)microSD:最大32まで、USBメモリ:最大16までUSBMP3再生/MP3録音microSDカードMP3再生/MP3録音内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82229344SCT-R227RZ
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする