パイオニア
まいネーム トミカ/パトカー
その他
(C)TOMY
材質
【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【ネーム】(表面)綿・ポリエステル/(裏面)ポリオレフィン系樹脂
取付方式
アイロン接着
温度
【アイロン】中温(十分接着するために裏面からもアイロンをあててください。なお、長期間使うもの、洗濯頻度が高いものには縫い付けてください。)
寸法(横×縦)(mm)
20×60
入数
1シート4枚付
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82236220
TOM300-TOM23
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください