曜日別特売

アクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(SC) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)17.2高さ(mm)1010奥行(mm)620材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)エラストマー樹脂グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全9種類を絞り込む
色(座面)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82372300KG445SC-ZNR3D4背:パーシモオレンジレッド
154,500
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82372309KG445SC-ZNS2A4背:サックスブルースカイブルー
154,500
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82372318KG445SC-ZNT7T6背:ライトグレーホワイトグレー
154,500
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82372327KG445SC-ZNU8U5背:ストロングイエローシトラスグリーン
154,500
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82372336KG445SC-ZTT3T1背:ブラックブラック
154,500
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82372345KG445SC-ZWR3D4背:パーシモオレンジレッド
154,500
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82372354KG445SC-ZWS2A4背:サックスブルースカイブルー
154,500
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82372370KG445SC-ZWT7T6背:ライトグレーホワイトグレー
154,500
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82372379KG445SC-ZWU8U5背:ストロングイエローシトラスグリーン
154,500
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする