アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)17.5高さ(mm)1155奥行(mm)670材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)布地張り(PS)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82434995KG-435PSXM-ZNA3ストロングブルー
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435004KG-435PSXM-ZNB2ネイビーブルー
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435020KG-435PSXM-ZND3アンバーオレンジ
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435029KG-435PSXM-ZNH2チョコレートブラウン
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435038KG-435PSXM-ZNM4ラズベリーレッド
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435047KG-435PSXM-ZNQ2アイビーグリーン
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435056KG-435PSXM-ZNQ6モスグリーン
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435065KG-435PSXM-ZNT1ブラック
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435090KG-435PSXM-ZNW6ライトグレー
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435099KG-435PSXM-ZNX7プラムパープル
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435108KG-435PSXM-ZNY3サンドイエロー
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435117KG-435PSXM-ZTA3ストロングブルー
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435126KG-435PSXM-ZTB2ネイビーブルー
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435135KG-435PSXM-ZTD3アンバーオレンジ
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435144KG-435PSXM-ZTH2チョコレートブラウン
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435160KG-435PSXM-ZTM4ラズベリーレッド
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435169KG-435PSXM-ZTQ2アイビーグリーン
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435178KG-435PSXM-ZTQ6モスグリーン
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435187KG-435PSXM-ZTT1ブラック
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435205KG-435PSXM-ZTW6ライトグレー
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435214KG-435PSXM-ZTX7プラムパープル
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435230KG-435PSXM-ZTY3サンドイエロー
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435239KG-435PSXM-ZWA3ストロングブルー
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435248KG-435PSXM-ZWB2ネイビーブルー
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435257KG-435PSXM-ZWD3アンバーオレンジ
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435266KG-435PSXM-ZWH2チョコレートブラウン
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435275KG-435PSXM-ZWM4ラズベリーレッド
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435284KG-435PSXM-ZWQ2アイビーグリーン
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435300KG-435PSXM-ZWQ6モスグリーン
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435309KG-435PSXM-ZWT1ブラック
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435327KG-435PSXM-ZWW6ライトグレー
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435336KG-435PSXM-ZWX7プラムパープル
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435345KG-435PSXM-ZWY3サンドイエロー
175,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435074KG-435PSXM-ZNW2オフブラック
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82435196KG-435PSXM-ZTW2オフブラック
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82435318KG-435PSXM-ZWW2オフブラック
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82435074KG-435PSXM-ZNW282435065KG-435PSXM-ZNT1KG-435PSXM-ZNW2 アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82435065アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82435196KG-435PSXM-ZTW282435187KG-435PSXM-ZTT1KG-435PSXM-ZTW2 アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82435187アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82435318KG-435PSXM-ZWW282435309KG-435PSXM-ZWT1KG-435PSXM-ZWW2 アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82435309アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする