曜日別特売

アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)19.6高さ(mm)1010奥行(mm)630材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)布地張り(PS)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82449756KG-437PS-GNA3ストロングブルーグレー
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449765KG-437PS-GNB2ネイビーブルーグレー
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449774KG-437PS-GND3アンバーオレンジグレー
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449790KG-437PS-GNH2チョコレートブラウングレー
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449799KG-437PS-GNM4ラズベリーレッドグレー
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449808KG-437PS-GNQ2アイビーグリーングレー
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449817KG-437PS-GNQ6モスグリーングレー
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449826KG-437PS-GNT1ブラックグレー
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449835KG-437PS-GNW2オフブラックグレー
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449844KG-437PS-GNW6ライトグレーグレー
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449860KG-437PS-GNX7プラムパープルグレー
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449869KG-437PS-GNY3サンドイエローグレー
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449878KG-437PS-T1A3ストロングブルーブラック
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449887KG-437PS-T1B2ネイビーブルーブラック
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449896KG-437PS-T1D3アンバーオレンジブラック
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449905KG-437PS-T1H2チョコレートブラウンブラック
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449914KG-437PS-T1M4ラズベリーレッドブラック
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449930KG-437PS-T1Q2アイビーグリーンブラック
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449939KG-437PS-T1Q6モスグリーンブラック
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449948KG-437PS-T1T1ブラックブラック
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449957KG-437PS-T1W2オフブラックブラック
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449966KG-437PS-T1W6ライトグレーブラック
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449975KG-437PS-T1X7プラムパープルブラック
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449984KG-437PS-T1Y3サンドイエローブラック
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450000KG-437PS-W9A3ストロングブルーホワイト
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450009KG-437PS-W9B2ネイビーブルーホワイト
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450018KG-437PS-W9D3アンバーオレンジホワイト
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450027KG-437PS-W9H2チョコレートブラウンホワイト
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450036KG-437PS-W9M4ラズベリーレッドホワイト
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450045KG-437PS-W9Q2アイビーグリーンホワイト
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450054KG-437PS-W9Q6モスグリーンホワイト
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450070KG-437PS-W9T1ブラックホワイト
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450079KG-437PS-W9W2オフブラックホワイト
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450088KG-437PS-W9W6ライトグレーホワイト
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450097KG-437PS-W9X7プラムパープルホワイト
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450106KG-437PS-W9Y3サンドイエローホワイト
136,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする