デコボコチェア ハイチェア decoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付>

デコボコチェア ハイチェア decoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア ハイチェア decoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア ハイチェア decoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア ハイチェア decoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア ハイチェア decoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア ハイチェア decoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア ハイチェア decoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア ハイチェア decoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)475材質/仕上●背・座:成型合板シート貼り●脚フレーム:スチールパイプ粉体塗装仕上質量(kg)6.2高さ(mm)945奥行(mm)500色(天板)アッシュドパインL材質(パッド)布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82497636KJA-723DK-GDK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497645KJA-723DK-GDL6
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497654KJA-723DK-GDN2
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497670KJA-723DK-GDT1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497679KJA-723DK-GDW9
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497688KJA-723DK-GDY3
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497697KJA-723DK-GDY8
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497706KJA-723DK-GGK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497715KJA-723DK-GGL6
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497724KJA-723DK-GGN2
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497740KJA-723DK-GGT1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497749KJA-723DK-GGW9
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497758KJA-723DK-GGY3
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497767KJA-723DK-GGY8
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497776KJA-723DK-GHK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497785KJA-723DK-GHL6
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497794KJA-723DK-GHN2
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497810KJA-723DK-GHT1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497819KJA-723DK-GHW9
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497828KJA-723DK-GHY3
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497837KJA-723DK-GHY8
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497846KJA-723DK-GNK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497855KJA-723DK-GNL6
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497864KJA-723DK-GNN2
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497880KJA-723DK-GNT1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497889KJA-723DK-GNW9
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497898KJA-723DK-GNY3
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497907KJA-723DK-GNY8
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497916KJA-723DK-GTK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497925KJA-723DK-GTL6
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497934KJA-723DK-GTN2
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497950KJA-723DK-GTT1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497959KJA-723DK-GTW9
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497968KJA-723DK-GTY3
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497977KJA-723DK-GTY8
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497986KJA-723DK-GWK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82497995KJA-723DK-GWL6
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82498004KJA-723DK-GWN2
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82498020KJA-723DK-GWT1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82498029KJA-723DK-GWW9
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82498038KJA-723DK-GWY3
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82498047KJA-723DK-GWY8
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82498056KJA-723DK-TDK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82498065KJA-723DK-TDL6
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82498074KJA-723DK-TDN2
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82498090KJA-723DK-TDT1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82498099KJA-723DK-TDW9
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82498108KJA-723DK-TDY3
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82498117KJA-723DK-TDY8
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82498126KJA-723DK-TGK1
55,500
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする