ハイライン 幕板 フロント用ロング W1800用 不織布FY<配送時組立サービス付>

ハイライン 幕板 フロント用ロング W1800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 フロント用ロング W1800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 フロント用ロング W1800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 フロント用ロング W1800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 フロント用ロング W1800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 フロント用ロング W1800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 フロント用ロング W1800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 フロント用ロング W1800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1630質量(kg)18.4高さ(mm)630材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上奥行(mm)22材質(金具)スチール製塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82584269JLA-18LFBY-T1B2ブラックネイビーブルー
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584278JLA-18LFBY-T1B7ブラックソフトブルー
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584287JLA-18LFBY-T1C5ブラックグレー
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584296JLA-18LFBY-T1C7ブラックホワイトグレー
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584305JLA-18LFBY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584314JLA-18LFBY-T1H9ブラックエクリュベージュ
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584330JLA-18LFBY-T1Q4ブラックフレッシュグリーン
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584339JLA-18LFBY-T1U5ブラックストロングイエロー
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584348JLA-18LFBY-W9B2ホワイトネイビーブルー
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584357JLA-18LFBY-W9B7ホワイトソフトブルー
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584366JLA-18LFBY-W9C5ホワイトグレー
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584375JLA-18LFBY-W9C7ホワイトホワイトグレー
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584384JLA-18LFBY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584400JLA-18LFBY-W9H9ホワイトエクリュベージュ
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584409JLA-18LFBY-W9Q4ホワイトフレッシュグリーン
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82584418JLA-18LFBY-W9U5ホワイトストロングイエロー
127,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする