MAD MAX(マッドマックス)
オートバイ用 ミラー変換アダプター 8mm
(1件のレビュー)
ミラーの位置が25mm高くなります。
用途
オートバイ用
材質
スチール
寸法(mm)
【全長×ねじピッチ】40×1.25
適合車種
汎用
内容量
1個
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82415587
MM04-0015-01
車体側正ネジ、ミラー側正ネジ
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
82415596
MM04-0015-02
車体側逆ネジ、ミラー側正ネジ
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください