APMジャパン
養生用テープ
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!
きれいに手で切れる
塩ビOK
字が書ける
耐候性
用途
掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
5
注意
※塩ビへの糊残りが少ない特性を持っておりますが、念のため事前確認の上ご使用ください。
全10種類を絞り込む
色
白
緑
青
内容量
1パック(5巻)
1巻
1箱(6パック×5巻)
1箱(30巻)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82416034
NO.570N-G
1巻
緑
¥
298
¥
328
(税込)
当日出荷
82416050
NO.570N-B
1巻
青
¥
298
¥
328
(税込)
4日以内出荷
82416059
NO.570-W
1巻
白
¥
298
¥
328
(税込)
当日出荷
82416129
NO.570N5-G
1パック(5巻)
緑
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
82416138
NO.570N5-W
1パック(5巻)
白
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
5日以内出荷
11113046
NO.570N-G
1箱(30巻)
緑
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
11113055
NO.570N-B
1箱(30巻)
青
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
11113071
NO.570-W
1箱(30巻)
白
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
11113080
NO.570N5-G
1箱(6パック×5巻)
緑
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
11113089
NO.570N5-W
1箱(6パック×5巻)
白
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください