アイネット
建築養生テープ
手切れがよく、しっかり貼れてきれいにはがせる。のり残りしづらい。
用途
建築・塗装養生用。養生シートの固定や内・外装工事時の養生などに。
色
グリーン
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
8
内容量
1巻
注意
※貼る場所によってはのり残りや表面汚染が起こる場合がございます。目立たない場所で試すなど、確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82416007
IN10025YJ
100
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
82416016
IN5025YJ
50
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください