曜日別特売

ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-ZS

ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-ZS - メイキコウ

特長:FHI89Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ89.1×t 3.8 ローラ材質 SGP(黒) ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 116 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100・11種類ストレート内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82413794FHI89R-ZS-W100-P150-L10001001000150
79,300
75,335
82,869(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82413810FHI89R-ZS-W100-P150-L15001001500150
114,700
108,965
119,862(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82413819FHI89R-ZS-W100-P150-L20001002000150
150,200
142,690
156,959(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82413828FHI89R-ZS-W100-P200-L10001001000200
65,100
61,845
68,030(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82413837FHI89R-ZS-W100-P200-L15001001500200
100,700
95,665
105,232(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82413846FHI89R-ZS-W100-P200-L20001002000200
129,000
122,550
134,805(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82413977FHI89R-ZS-W150-P150-L10001501000150
81,500
77,425
85,168(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82413986FHI89R-ZS-W150-P150-L15001501500150
118,300
112,385
123,624(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82413995FHI89R-ZS-W150-P150-L20001502000150
154,900
147,155
161,871(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414004FHI89R-ZS-W150-P200-L10001501000200
66,900
63,555
69,911(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414020FHI89R-ZS-W150-P200-L15001501500200
103,600
98,420
108,262(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414029FHI89R-ZS-W150-P200-L20001502000200
132,300
125,685
138,254(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414038FHI89R-ZS-W200-P150-L10002001000150
84,200
79,990
87,989(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414047FHI89R-ZS-W200-P150-L15002001500150
121,900
115,805
127,386(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414056FHI89R-ZS-W200-P150-L20002002000150
159,600
151,620
166,782(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414065FHI89R-ZS-W200-P200-L10002001000200
68,800
65,360
71,896(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414074FHI89R-ZS-W200-P200-L15002001500200
106,500
101,175
111,293(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414090FHI89R-ZS-W200-P200-L20002002000200
135,900
129,105
142,016(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414099FHI89R-ZS-W300-P150-L10003001000150
89,300
84,835
93,319(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414108FHI89R-ZS-W300-P150-L15003001500150
129,500
123,025
135,328(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414117FHI89R-ZS-W300-P150-L20003002000150
169,200
160,740
176,814(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414126FHI89R-ZS-W300-P200-L10003001000200
72,200
68,590
75,449(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414135FHI89R-ZS-W300-P200-L15003001500200
112,300
106,685
117,354(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414144FHI89R-ZS-W300-P200-L20003002000200
143,100
135,945
149,540(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414160FHI89R-ZS-W400-P150-L10004001000150
94,500
89,775
98,753(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414169FHI89R-ZS-W400-P150-L15004001500150
137,200
130,340
143,374(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414178FHI89R-ZS-W400-P150-L20004002000150
178,600
169,670
186,637(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414187FHI89R-ZS-W400-P200-L10004001000200
76,300
72,485
79,734(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414196FHI89R-ZS-W400-P200-L15004001500200
118,300
112,385
123,624(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414205FHI89R-ZS-W400-P200-L20004002000200
150,800
143,260
157,586(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414214FHI89R-ZS-W500-P150-L10005001000150
100,100
95,095
104,605(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414230FHI89R-ZS-W500-P150-L15005001500150
145,000
137,750
151,525(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414239FHI89R-ZS-W500-P150-L20005002000150
188,700
179,265
197,192(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414248FHI89R-ZS-W500-P200-L10005001000200
79,900
75,905
83,496(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414257FHI89R-ZS-W500-P200-L15005001500200
124,700
118,465
130,312(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414266FHI89R-ZS-W500-P200-L20005002000200
158,400
150,480
165,528(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414275FHI89R-ZS-W600-P150-L10006001000150
105,900
100,605
110,666(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414284FHI89R-ZS-W600-P150-L15006001500150
153,200
145,540
160,094(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414300FHI89R-ZS-W600-P150-L20006002000150
199,200
189,240
208,164(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414309FHI89R-ZS-W600-P200-L10006001000200
84,200
79,990
87,989(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414318FHI89R-ZS-W600-P200-L15006001500200
131,300
124,735
137,209(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414327FHI89R-ZS-W600-P200-L20006002000200
166,800
158,460
174,306(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414336FHI89R-ZS-W700-P150-L10007001000150
111,800
106,210
116,831(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414345FHI89R-ZS-W700-P150-L15007001500150
161,400
153,330
168,663(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414354FHI89R-ZS-W700-P150-L20007002000150
209,800
199,310
219,241(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414370FHI89R-ZS-W700-P200-L10007001000200
88,700
84,265
92,692(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414379FHI89R-ZS-W700-P200-L15007001500200
138,400
131,480
144,628(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414388FHI89R-ZS-W700-P200-L20007002000200
175,100
166,345
182,980(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414397FHI89R-ZS-W800-P150-L10008001000150
117,700
111,815
122,997(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82414406FHI89R-ZS-W800-P150-L15008001500150
170,400
161,880
178,068(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする