軸付砥石

軸付砥石 - 高速電機(富士製砥)軸付砥石 - 高速電機(富士製砥)軸付砥石 - 高速電機(富士製砥)軸付砥石 - 高速電機(富士製砥)軸付砥石 - 高速電機(富士製砥)軸付砥石 - 高速電機(富士製砥)
内容量1本
注意
※NO.14はHSM-90では使用できません。
※ハンドグラインダの砥石軸は、それぞれ機種で24000min-1/27000min-1/28000min-1の高速で回転しておりますので、砥石選定の際は砥石の最高使用周速度が50m/s以上のものをご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82508014No.11円柱形508203
520
369
406(税込)
4日以内出荷
82508030No.12円柱形6010206
550
389
428(税込)
4日以内出荷
82508039No.13円柱形7219326
730
519
571(税込)
4日以内出荷
82508048No.14円柱形6025256
620
439
483(税込)
4日以内出荷
82508057No.15尖頭円柱形7319386
780
549
604(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする