高速電機(富士製砥)
ワイヤーブラシ
用途
錆落とし/スクラップの除去/溶接後の仕上/ペイント剥がし/スケール除去
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
線径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82507969
60Φ波 ステン
M10
13000
0.3
¥
4,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
82507978
60Φ波 ネジリ
M10
13000
0.5
¥
5,460
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
82507987
90Φ波
M16
10000
0.3
¥
4,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
82507996
90Φ波 ステン
M16
10000
0.3
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82508005
90Φネジリ
M16
10000
0.5
¥
7,940
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください