曜日別特売

インターナル砥石

インターナル砥石 - 富士製砥(高速電機)

ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。

粒度30厚さ(mm)19砥粒AWA最高使用周速度(m/s)50ねじ径(Φmm)M10内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8250807525(平型)2538200HSM-380F(平型砥石用アタッチメント使用)/HSI-670F/HIC-250Ⅱ(平型砥石用アタッチメント使用)/HIC-802
440
308
339(税込)
11日以内出荷
8250808438(平型)3825100HSM-380F(平型砥石用アタッチメント使用)/HSI-670F/HIC-250Ⅱ(平型砥石用アタッチメント使用)/HIC-802
490
349
384(税込)
10日以内出荷
8250810050(平型)5019100HSI-670F/HIC-250Ⅱ(平型砥石用アタッチメント使用)/HIC-802
530
379
417(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする