曜日別特売

バイン砥石

バイン砥石 - 富士製砥(高速電機)

バイングラインダで使用する水冷式の刃研ぎ専用砥石です。

厚さ(mm)4外径(Φmm)70最大回転数(min-1[r.p.m])11100最高使用周速度(m/s)41穴径(mm)10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82508066-
1,140
798
878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする