オンダ製作所
ドレンプラグ(灯油用)
灯油タンクなどのドレン抜きに使用します。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82511374
OF-403
29
R1/4
¥
580
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
82511390
OF-405
30
R3/8
¥
710
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
82511399
OF-406
32
R1/2
¥
730
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材