銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手)

銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手) - オンダ製作所銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手) - オンダ製作所
(1件のレビュー)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。
樹脂製スリーブ入り。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6内容量1個
注意
※Φ8銅管継手本体を使用して、Φ10銅管継手への組替えは行わないで下さい。
※Φ10配管にはΦ10銅管継手本体をご使用下さい。
※樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511496OF-420488
580
389
428(税込)
当日出荷
82511505OF-424488×10
680
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511514OF-42147.510
750
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 配管接続
建設業・工事業

灯油配管接続用に部品の検討して探す中、継手が有り事が分かり購入しました。簡単に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする