オンダ製作所
銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント)
テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)
0.6
内容量
1個
注意
※Φ8銅管継手本体を使用して、Φ10銅管継手への組替えは行わないで下さい。
※Φ10配管にはΦ10銅管継手本体をご使用下さい。
※樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないで下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82511408
OF-401
36
8
R1/8
¥
490
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511417
OF-408
30
8
R1/4
¥
490
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511426
OF-409
28
8
R3/8
¥
490
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511435
OF-410
29.5
8
R1/2
¥
500
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
82511444
OF-411
29
10
R1/4
¥
500
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511460
OF-412
27
10
R3/8
¥
540
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511469
OF-413
29
10
R1/2
¥
540
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材