銅管用継手(Φ8、Φ10用L型継手)

銅管用継手(Φ8、Φ10用L型継手) - オンダ製作所銅管用継手(Φ8、Φ10用L型継手) - オンダ製作所

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。
90°配管に使用。
樹脂製スリーブ入り。

最高許容圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)材質黄銅内容量1個
注意
※Φ8銅管継手本体を使用して、Φ10銅管継手への組替えは行わないで下さい。
※Φ10配管にはΦ10銅管継手本体をご使用下さい。
※樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511530OF-42580.6
580
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511539OF-426100.6
750
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする