オンダ製作所
銅管用継手(Φ8用エルボ)
テーパおねじ(R)
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。
90°配管に使用。
樹脂製スリーブ入り。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法d(Φmm)
8
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)
0.6
内容量
1個
注意
※Φ8銅管継手本体を使用して、Φ10銅管継手への組替えは行わないで下さい。
※Φ10配管にはΦ10銅管継手本体をご使用下さい。
※樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82511548
OF-435
20
32
R1/8
¥
710
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511557
OF-446
23
33
R1/4
¥
890
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材