オンダ製作所
水道用銅管継手 ソケット 黄銅製スリーブ
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。
火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※上記適合銅管サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、別売のインサートスリーブ(サヤ管)を必ずご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82511566
OS-134
47.5
9.52
¥
940
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511575
OS-141
52
12.7
¥
940
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511584
OS-142
54
15.88
¥
1,020
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511600
OS-288
56.5
22.22
¥
2,570
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材