水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ

水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ - オンダ製作所水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ - オンダ製作所水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ - オンダ製作所

平行めねじ(G)。
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。
火を使わないので、現場での作業が楽々です。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2内容量1個
注意
※上記適合銅管サイズ表ご確認ください。
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、別売のインサートスリーブ(サヤ管)を必ずご使用下さい。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511654OS-14446.512.7
1,700
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511670OS-1454615.88
1,760
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする