曜日別特売

水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ

水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ - オンダ製作所水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ - オンダ製作所水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ - オンダ製作所
(1件のレビュー)

テーパおねじ(R)。
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。
火を使わないので、現場での作業が楽々です。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※上記適合銅管サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、別売のインサートスリーブ(サヤ管)を必ずご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511609OS-137419.52R3/8
840
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511618OS-138429.52R1/2
890
589
648(税込)
当日出荷
82511627OS-1394512.7R1/2
890
589
648(税込)
当日出荷
82511636OS-1404515.88R1/2
940
619
681(税込)
当日出荷
82511645OS-28747.522.22R1/2
1,750
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 給湯器交換時

ロウ付け困難な場所で使用しました。
使いやすかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする