曜日別特売

21V充電式電動ドリルドライバー(本体、ケース、電池x2)

21V充電式電動ドリルドライバー(本体、ケース、電池x2) - ブロードウォッチ21V充電式電動ドリルドライバー(本体、ケース、電池x2) - ブロードウォッチ21V充電式電動ドリルドライバー(本体、ケース、電池x2) - ブロードウォッチ21V充電式電動ドリルドライバー(本体、ケース、電池x2) - ブロードウォッチ21V充電式電動ドリルドライバー(本体、ケース、電池x2) - ブロードウォッチ21V充電式電動ドリルドライバー(本体、ケース、電池x2) - ブロードウォッチ21V充電式電動ドリルドライバー(本体、ケース、電池x2) - ブロードウォッチ21V充電式電動ドリルドライバー(本体、ケース、電池x2) - ブロードウォッチ

・バッテリーパック2個付きでのお得なセット。
・ブラシレスモーターの採用により、安定した速度制御を実現。
・2段階の変速、20段階のトルク制御で様々なワークに対応。
・LEDライトで手元を明るく照らします。
・充電式で電源がないところでも使用できます。

用途各種ネジ締め、穴加工に付属品本体、バッテリーパック(2個)、収納ケース材質ABS、鉄、合成ゴム寸法(mm)約150×200×80質量(g)約830回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~150(高速)最大トルク(N・m)25~30モーターブラシレス機能チャック:3/8(10mm)バッテリー電圧(V)21充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)1200適合アダプタAC-DC21-1A内容量1個
注意
※接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。
また端子は確実に差し込んで下さい。
接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
使用中に本体やバッテリーが熱くなった場合は使用を中断し温度が下がってからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82522039DRILL-D30-S1200
9,320
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする