ブロードウォッチ
21V充電式電動ドリルドライバー(本体のみ)
・ブラシレスモーターの採用により、安定した速度制御を実現。
・2段階の変速、20段階のトルク制御で様々なワークに対応。
・LEDライトで手元を明るく照らします。
・充電式で電源がないところでも使用できます。
用途
各種ネジ締め、穴加工に
付属品
本体
材質
ABS、鉄、合成ゴム
寸法(mm)
約150×200×80
質量(g)
約830
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~350(低速)、0~150(高速)
モーター
ブラシレス
機能
チャック:3/8(10mm)
最大トルク
25~30Nm
適合バッテリー
定格21V
内容量
1個
注意
※接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。
また端子は確実に差し込んで下さい。
接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
使用中に本体やバッテリーが熱くなった場合は使用を中断し温度が下がってからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82522030
DRILL-D30
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください