ハンド(エアー駆動) 超小型薄型軽量ハンド HLG

ハンド(エアー駆動) 超小型薄型軽量ハンド HLG - 近藤製作所

本体質量わずか47gの最軽量ハンド。
本体高さ17.5mmの超薄型。
開閉確認センサの取付も可能。

シリーズHLG作動方式複動式本体質量(kg)0.047繰返し精度(mm)±0.03大きさ06ASシリンダー径(Φmm)6ロッド径(Φmm)16内容積(cm3)【往復】0.14最適把持力(N)4~8動作ストローク(mm)5駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82521418HLG-06AS
49,400
46,930
51,623(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする