曜日別特売

ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD

ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD - 近藤製作所

Wツインシリンダで超薄薄を実現。
4本シリンダだから高把持力。
摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。

シリーズHLD作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
大きさ
シリンダー径(Φmm)
内容積(cm3)
最適把持力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82521366HLD-08AS10.2308AS18×4【往復】3.240~120
50,400
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521190HLD-08AS1-ER2S10.2308AS18×4【往復】3.240~120
57,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521095HLD-08AS1-ER2S20.2308AS18×4【往復】3.240~120
63,600
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521199HLD-08AS1-ER3S10.2308AS18×4【往復】3.240~120
57,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521104HLD-08AS1-ER3S20.2308AS18×4【往復】3.240~120
63,600
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521287HLD-08AS1-ET2LS10.2308AS18×4【往復】3.240~120
53,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521208HLD-08AS1-ET2LS20.2308AS18×4【往復】3.240~120
57,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521296HLD-08AS1-ET2S10.2308AS18×4【往復】3.240~120
53,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521217HLD-08AS1-ET2S20.2308AS18×4【往復】3.240~120
57,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521305HLD-08AS1-ET3LS10.2308AS18×4【往復】3.240~120
53,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521226HLD-08AS1-ET3LS20.2308AS18×4【往復】3.240~120
57,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521314HLD-08AS1-ET3S10.2308AS18×4【往復】3.240~120
53,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521235HLD-08AS1-ET3S20.2308AS18×4【往復】3.240~120
57,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521068HLD-12AS10.2912AS112×4【往復】7.850~250
55,900
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82520964HLD-12AS1-ER2S10.2912AS112×4【往復】7.850~250
62,500
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521375HLD-12AS1-ER2S20.2912AS112×4【往復】7.850~250
69,100
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
82520980HLD-12AS1-ER3S10.2912AS112×4【往復】7.850~250
62,500
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521384HLD-12AS1-ER3S20.2912AS112×4【往復】7.850~250
69,100
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521025HLD-12AS1-ET2LS10.2912AS112×4【往復】7.850~250
59,200
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82520989HLD-12AS1-ET2LS20.2912AS112×4【往復】7.850~250
62,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521034HLD-12AS1-ET2S10.2912AS112×4【往復】7.850~250
59,200
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82520998HLD-12AS1-ET2S20.2912AS112×4【往復】7.850~250
62,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521050HLD-12AS1-ET3LS10.2912AS112×4【往復】7.850~250
59,200
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521007HLD-12AS1-ET3LS20.2912AS112×4【往復】7.850~250
62,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521059HLD-12AS1-ET3S10.2912AS112×4【往復】7.850~250
59,200
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521016HLD-12AS1-ET3S20.2912AS112×4【往復】7.850~250
62,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521357HLD-16AS10.6216AS116×4【往復】19.8100~500
61,400
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521138HLD-16AS1-ER2S10.6216AS116×4【往復】19.8100~500
68,000
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521077HLD-16AS1-ER2S20.6216AS116×4【往復】19.8100~500
74,600
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521147HLD-16AS1-ER3S10.6216AS116×4【往復】19.8100~500
68,000
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521086HLD-16AS1-ER3S20.6216AS116×4【往復】19.8100~500
74,600
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521244HLD-16AS1-ET2LS10.6216AS116×4【往復】19.8100~500
64,700
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521156HLD-16AS1-ET2LS20.6216AS116×4【往復】19.8100~500
68,000
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521260HLD-16AS1-ET2S10.6216AS116×4【往復】19.8100~500
64,700
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521165HLD-16AS1-ET2S20.6216AS116×4【往復】19.8100~500
68,000
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521269HLD-16AS1-ET3LS10.6216AS116×4【往復】19.8100~500
64,700
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521278HLD-16AS1-ET3S10.6216AS116×4【往復】19.8100~500
64,700
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521174HLD-16AS1-ET3S20.6216AS116×4【往復】19.8100~500
68,000
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82520955HLD-20AS11.0520AS120×4【往復】43.3200~800
65,800
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521330HLD-20AS1-ER2S11.0520AS120×4【往復】43.3200~800
72,400
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521120HLD-20AS1-ER2S21.0520AS120×4【往復】43.3200~800
79,000
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521339HLD-20AS1-ER3S11.0520AS120×4【往復】43.3200~800
72,400
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521129HLD-20AS1-ER3S21.0520AS120×4【往復】43.3200~800
79,000
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521400HLD-20AS1-ET2LS11.0520AS120×4【往復】43.3200~800
69,100
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521348HLD-20AS1-ET2LS21.0520AS120×4【往復】43.3200~800
72,400
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
82521409HLD-20AS1-ET2S11.0520AS120×4【往復】43.3200~800
69,100
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82610817HLD-20AS1-ET2S21.0520AS120×4【往復】43.3200~800
72,400
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
82610844HLD-20AS1-ET3LS11.0520AS120×4【往復】43.3200~800
69,100
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82610826HLD-20AS1-ET3LS21.0520AS120×4【往復】43.3200~800
72,400
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
82610860HLD-20AS1-ET3S11.0520AS120×4【往復】43.3200~800
69,100
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする