HDMIセレクター 双方向

HDMIセレクター 双方向 - ELPAHDMIセレクター 双方向 - ELPA

切替方式:HDMI 2入力1出力または1入力2出力
対応解像度:4K2K(3840×2160) 30Hz
規格:HDMI1.4準拠、HDCP対応
対応ケーブル長:IN/OUT 合計最大5m以内
外形寸法(約):W65.5×H26×D54.5(mm)
質量:約47g

用途
4K2K(3840×2160)に対応
2通りの接続方法が選べる、双方向HDMI切替器
3D、HDCP対応
各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82508915ASL-HD202W
オープン
2,088
2,297(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする