曜日別特売

手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応

手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 - ELPA手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 - ELPA手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 - ELPA手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 - ELPA手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 - ELPA手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 - ELPA手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 - ELPA手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 - ELPA

使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命:約6ヶ月(1日10回)
※アルカリ乾電池初期時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります
音 量:約60dB/20cm
外形寸法(約):直径58×高さ31(mm)(最大値)
取付可能サイズ(約):直径37~45(mm)
※平面形状のヘッドに取付可能
質 量:約32g(電池除く)
防水仕様:IPX2(防滴形)
付属品:両面テープ(シリコンゲル)※貼り直し可能

用途
30秒間音声と光でお知らせする手洗いサポート機能
市販のハンドソープボトルのヘッドに対応
衛生管理を徹底する医療・介護や飲食業などの場所に
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82508249HWS-N30
オープン
1,232
1,355(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする