ELPA
テープ付ABSモール2m1号10P
サイズ:1号
カラー:ブラック
テープ付
材質:ABS
長さ:2m
適用電線:VVF1.6mm×2C×1条
ビニール平行線
用途
底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。
壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82508206
M-T2110P(BK)
オープン
¥
3,419
¥
3,761
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください