ELPA
木目UDモール 0号
全長:2m
本体サイズ:2000(H)×30(W)×7(D)mm
重量:290g
適合ケーブル:
・UTP0.5×2P
・警報装置線
・火災報知器線
カラー:ダーク
用途
0号
木目モール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82509405
UDWS0-2(DW) 2M
オープン
¥
948
¥
1,043
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください