ELPA
テープ付ABSモール ミニ2m
材質:ABS樹脂
全長:2m
本体サイズ:2000(H)×12(W)×8(D)mm
重量:94g
適合ケーブル:UTP0.5×2P
警報装置線
火災報知器線
カラー:ブラック
テープ付
用途
ミニ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82508504
ミニ ブラック 2M
オープン
¥
321
¥
353
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください