曜日別特売

テープ付ABSモール2号2m

テープ付ABSモール2号2m - ELPAテープ付ABSモール2号2m - ELPA

材質:ABS樹脂
全長:2m
本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm
重量:180g
適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条
VVF1.6×3心×1条
VVF2.0×2心×1条
カラー:ブラック
テープ付

用途2号内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825093872ゴウ ブラック 2M
オープン
455
501(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする