光量子センサー

光量子センサー - Apogee社光量子センサー - Apogee社

Apogee光量子SQ-100X-SSは波長範囲370~650nmに較正されています。
アナログ電圧0~250mVの出力を備え自己給電タイプによる電源不要のセンサーです。
センサーは頑丈且つ防汚デザインを特徴としたハウジングとなっています。
屋外環境、温室、および栽培育成チャンバーのプラントキャノピーに対するPPFD(光合成フォトンフラックス密度)測定、また同じ環境での反射または透過PPFD測定が含まれます。
SQ-100X-SSはコネクタ脱着式ケーブルとなりセンサーの交換が簡単に行えます。
データ保存には別売りApogeeマイクロロガー及びメーカー推奨のデータロガー:SIM通信タイプのSIMカードロガー、データ記録タイプのメモリーロガーに直接接続が可能

測定範囲0~2500 μmol m-2s-1質量(g)90(ケーブル5m含む)出力0.1mV/μmolm--2s-1電源無電源セルフパワー再現性0.5%未満アナログ出力0~250mVセンサー寸法(mm)24×33温度応答温度:- 0.04% /℃波長範囲(nm)370~650(応答波長 ≧50 % )校正係数:10μmol m-2s-1 /mV、不確かさ:±5%視野角180°動作温度(℃)-10~+70ドリフト2%未満/年非直線性1 % 未満 (up to 2500μmol m-2s-1)水深(m)30まで相対湿度(%RH)0~100応答時間(ms)1ms未満内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82509746SQ-100-SS
52,600
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする