コバルテック
ダブルカップ4インチ
ダイヤチップの接触面が広いので、研削面をよりフラットに仕上げます。
石材やコンクリートの中研削、平面研削ならしに最適です。
コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
用途
石材・コンクリートの中研削、平面研削。
チップ厚さ(mm)
7
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
付属リング(mm)
15
チップ高さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610099
DC-4
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください