曜日別特売

スーパーカッター12インチ

スーパーカッター12インチ - コバルテック

基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。
すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。
チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。
ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。
切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。

用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3.6外径(mm)305穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610580SPE-12P
52,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする