コバルテック
目地切カッターチップ厚3.0
グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。
コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。
高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。
用途
コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。
チップ厚さ(mm)
3
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
付属リング(mm)
15
チップ高さ(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610336
MZ-3
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください