曜日別特売

目地切カッターチップ厚4.5

目地切カッターチップ厚4.5 - コバルテック

グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。
コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。
高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。

用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)4.5外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610345MZ-4.5
26,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする