ドライスーパー5インチ

ドライスーパー5インチ - コバルテック

プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。
プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。
ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。
電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。

用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610230DS-5
20,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする