曜日別特売

トルネードカッター5インチ

トルネードカッター5インチ - コバルテック

プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。
側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。
杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。
基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。
電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
コンクリート内の鉄筋切断も可能です。

用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。チップ厚さ(mm)2.3外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610686TN-5
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする