マルチスパーク鋳鉄12インチ

マルチスパーク鋳鉄12インチ - コバルテック

特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。
ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。
レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。
外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。
基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。
レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。

用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。チップ厚さ(mm)3外径(mm)300穴径(mm)30.5付属リング(mm)22・20・25.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610598MSE-12P
98,000
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする