ドライレーザー12インチ

ドライレーザー12インチ - コバルテックドライレーザー12インチ - コバルテックドライレーザー12インチ - コバルテック

レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。
お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。
充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。
切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。

用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)305チップ高さ(mm)7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610494DLE-12S20
39,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
82610510DLE-12P30.5
39,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
82610519DLE-12M22
39,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする