曜日別特売

マルチスパーク2 4インチ

マルチスパーク2 4インチ - コバルテック

様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。
ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。
ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。
外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。
金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。
側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。

用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610406MS2-105
18,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

えっ!?まだ電動工具の刃交換してるの? コバルテック マルチスパーク?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする