アスコンウェット14インチ

アスコンウェット14インチ - コバルテック

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。
エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。
湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。
リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。
砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。

用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。外径(mm)358穴径(mm)27チップ厚さ(mm)3.2チップ高さ(mm)7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610625AC-14358273.2
56,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする