オフセットカッター4インチ

オフセットカッター4インチ - コバルテック

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現したオフセット形状のブレードです。
ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。
オフセット形状で、コーナーやキワ切りなどの作業にも最適です。
電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。

用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリートなどの硬質な被削材のコーナー切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610309OC-4
18,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする